東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯
ナイトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024008
品番
N-2LD
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。
材質
ポリプロピレン、プラスチック
寸法(mm)
セード:D90×H100、高さ100
質量(kg)
0.12
取付
コンセント直挿し
消費電力(W)
0.5
口金
E12
使用電圧(V)
AC100
電球
0.5W LED電球E12