東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯
ナイトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024078
品番
YNSLD
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質
杉、プラスチック
寸法(mm)
セード:幅50×奥行75、全高110
質量(kg)
0.12
取付
コンセント直挿し
消費電力(W)
0.5
使用電圧(V)
AC100
電球
0.5W LED電球E12