東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの LED蛍光灯
コンパクト蛍光灯LED
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
15
注文コード
19024191
品番
LDFHT32N-TM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
寸法(mm)
Φ48×147
消費電力(W)
15
全光束(Lm)
1650
ワット数
FHT32W相当
材質
PCカバー乳白
質量(g)
110
定格電圧(V)
AC100
口金
GX24q
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
180
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
85
発光効率(Lm/W)
110