インテリアスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19024279 品番AM-131
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

40Wのミニランプが付属のインテリアスタンドです。乳白色のガラスセードとメタル台座がモダンな印象です。全高33cm、AC電源で中間スイッチ付き。

その他中間スイッチ、ビニールコード1.6m 材質ガラス・鉄 寸法(mm)セード径110×全高330 質量(kg)0.85 電源(V)AC100 消費電力(W)40 口金E17 ランプ40W電球付属 色(本体)乳白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする