モニターライト/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ライトバー本体、補助クランプ、リモートコントロール、USB-AtoCケーブル六角レンチ、単4電池x3、マニュアル、保証書 注文コード19031489 品番JN-ML-S425R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品ライトバー本体、補助クランプ、リモートコントロール、USB-AtoCケーブル六角レンチ、単4電池x3、マニュアル、保証書 消費電力(W)通常5 使用温度(℃)0〜40 機能【チルト】NO【バックライト】YES(暖色一色のみ)【リモートコントロール】YES(電池付き)【自動調光】YES (On/Off 可能)【曲率】NO レンジ【ACパワー】5V/1A MAX:5W 色温度3000K-3800K-4500K-5500K-6500K 輝度2.6 最大クランプ幅(mm)70 使用環境湿度(%)35〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)(CRI)RA>95 給電方式USB-C

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする