JAPANNEXT
JAPANNEXTの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
JAPANNEXTの ディスプレイ/モニター付属品
モニターライト/2年保証
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ライトバー、マニュアル、保証書
注文コード
19031507
品番
JN-ML-S400-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ライトバー、マニュアル、保証書
その他
【チルト】-90°〜+90°
消費電力(W)
通常6
使用温度(℃)
0〜40
機能
【バックライト】YES (単色、変色設定可能)【リモートコントロール】NO【曲率】NO【自動調光】NO
レンジ
【ACパワー】5V/2A MAX:6W
色温度
暖色:3000K、自然色:4000K、寒色:6500K
輝度
180Lm
最大クランプ幅(mm)
30
使用環境湿度(%)
35〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
(CRI)RA>95
給電方式
USB-A
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません