T-Φ40mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039155 T-Φ40mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039155 T-Φ40mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039155 T-Φ40mm×250×H テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ) 太悦鉄工 19039155

テント用フレペグ(ロープを掛けるタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19039155 品番 T-Φ40mm×250×H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5〜6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。

用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5 質量(g)630 固定方法ロープ掛け 強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向) スクリューΦ40 サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10 レンチ24
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする