S-Φ30mm×250×R26 サッカーゴール用フレペグ 太悦鉄工 19039189 S-Φ30mm×250×R26 サッカーゴール用フレペグ 太悦鉄工 19039189 S-Φ30mm×250×R26 サッカーゴール用フレペグ 太悦鉄工 19039189 S-Φ30mm×250×R26 サッカーゴール用フレペグ 太悦鉄工 19039189

サッカーゴール用フレペグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19039189 品番 S-Φ30mm×250×R26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5〜6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。

用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分) サイズS-Φ30mm×250×R26 質量(g)700 タイプR26タイプ(径30〜50mmサイズ) 固定方法径30〜50mm 強さグラウンド200kg/緑地155kg(抜け方向) スクリューΦ30 レンチ24
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする