Y-Φ22mm×210×R15 遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15 太悦鉄工 19039225 Y-Φ22mm×210×R15 遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15 太悦鉄工 19039225

遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19039225 品番Y-Φ22mm×210×R15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5〜6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。

用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10〜30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分) 質量(g)450 固定方法径10〜30mm 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 レンチ17 適合フレーム径10〜30mm
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。固定形状がR状になったタイプ(R15)または、角タイプの物(角50)の固定に使用できます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする