SW-Φ30mm×250×R スワップペグ(リング) 太悦鉄工 19039268 SW-Φ30mm×250×R スワップペグ(リング) 太悦鉄工 19039268 SW-Φ30mm×250×R スワップペグ(リング) 太悦鉄工 19039268 SW-Φ30mm×250×R スワップペグ(リング) 太悦鉄工 19039268

スワップペグ(リング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19039268 品番 SW-Φ30mm×250×R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。

用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分)、最大:302 質量(g)450 ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ 固定方法ロープ掛け 強さグラウンド200kg/緑地155kg(抜け方向) スクリューΦ30 レンチ19
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする