保護キャップ スワップペグ用保護キャップ 太悦鉄工 19039286 保護キャップ スワップペグ用保護キャップ 太悦鉄工 19039286

スワップペグ用保護キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19039286 品番保護キャップ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スワップペグ用保護キャップは、スワップペグの専用保護キャップになります。先端部分をアイボルトやフックから保護キャップに換えることで地面とほぼフラットに。スワップペグ本体は地中に埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。

用途スワップペグの保護用に。 シルバー サイズΦ40×M12 質量(g)10 固定方法ネジ レンチ6
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする