D-Φ40mm×250×R 大型犬用フレペグ 太悦鉄工 19039295 D-Φ40mm×250×R 大型犬用フレペグ 太悦鉄工 19039295 D-Φ40mm×250×R 大型犬用フレペグ 太悦鉄工 19039295 D-Φ40mm×250×R 大型犬用フレペグ 太悦鉄工 19039295 D-Φ40mm×250×R 大型犬用フレペグ 太悦鉄工 19039295 D-Φ40mm×250×R 大型犬用フレペグ 太悦鉄工 19039295

大型犬用フレペグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19039295 品番D-Φ40mm×250×R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大型犬用フレペグは、大型犬用(40kgまで)の係留アンカーです。リードを掛けるリング部分は、クルクルと360度自由に回転します。リードが絡まりにくく、愛犬もストレスなく自由に動き回ることが可能です。フランジを付けたことで、横に引っ張られても軸は緩みません。

用途大型犬の係留アンカーに。 長さ(mm)250(地中に入る部分) 質量(kg)1.15 質量(g)1150 固定方法リード 強さ180kg(抜け方向) スクリューΦ40 レンチ24 対象動物対応犬種:大型犬(最大40kgまで)
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする