曜日別特売
- アルミホイル 25cm×15m 大和物産 19039417

- アルミホイル 25cm×15m 大和物産 19039417
- アルミホイル 25cm×15m 大和物産 19039417
- アルミホイル 25cm×15m 大和物産 19039417
- アルミホイル 25cm×15m 大和物産 19039417
- アルミホイル 25cm×15m 大和物産 19039417

アルミホイル 25cm×15m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード19039417品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

25cm幅のアルミホイルです。
ホイルカッターに紙刃を使用しているので外箱ごと燃えるゴミとして処分できます。
ホイルとび出し防止ストッパー付き。
収益の一部が日本骨髄バンクへ寄与されます。

材質アルミニウムはく幅(cm)25長さ(cm)150厚さ(μm)11材質(刃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする