※使用例

EM-395 トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン) 19039451 EM-395 トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン) 19039451 EM-395 トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン) 19039451 EM-395 トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン) 19039451 EM-395 トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン) 19039451

トルクレンチ 20-100N.m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19039451 品番EM-395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ
赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。
全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。
自動車整備(エンジン周り、サスペンション)、DIY全般に向いており、最も汎用性が高い。

用途トルク対応レンジ 幅(mm)39 高さ(mm)39 奥行(mm)416 本体質量(g)928
注意
※20〜100N.m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする