※使用例

EM-396 トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン) 19039460 EM-396 トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン) 19039460 EM-396 トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン) 19039460 EM-396 トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン) 19039460 EM-396 トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン) 19039460

トルクレンチ 40-200N.m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19039460 品番EM-396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ
赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。
全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。
自動車のホイールナット、足回り、大型機械など、大きなトルクを必要とする作業向き。

用途トルク対応レンジ 幅(mm)39 高さ(mm)39 奥行(mm)512 本体質量(g)1240
注意
※40〜200N.m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする