カタリキ
カタリキの キッチン・調理用品
カタリキの 計量ツール・はかり・温度計
カタリキの 厨房用温度計
日本酒計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19040936
品番
PY-130
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
測定温度範囲(℃)
0〜60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
注意
※温度計単体になります。