画像準備中

掛図スクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19043100 品番 KHS-90HDAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工事不要で設置しやすい掛け図タイプ
KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用
手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)

仕様【インチ】HD90 質量(kg)2.6 スクリーン:4K対応ホワイトマット 外形寸法(mm)【A】2070【B】1167 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1992×1121 金具【吊り金具】3箇所 アスペクト比16:9
注意
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする