EC-06 Eキャップ 後付式トラッキング防止プラグカバー Dbc(ディービーシー) 19044637

EC-06 Eキャップ 後付式トラッキング防止プラグカバー Dbc(ディービーシー) 19044637 EC-06 Eキャップ 後付式トラッキング防止プラグカバー Dbc(ディービーシー) 19044637

Eキャップ 後付式トラッキング防止プラグカバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個×4パック) 注文コード19044637 品番EC-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プラグに簡単に後付可能。
感熱シールで危険を察知。温度が65℃以上になると『警告』の文字が浮かびます。この表示が出たら使用を中止してください。
コンセントカバーと違い、一度プラグにつければ、付け替え不要で便利。管理も手間いらず。
フラッグが不要の場合は取り外し可能です。

セット内容(1パック)プラグカバー(6個)、感熱シール(6枚)、両面テープ(6枚) 使用の目安【マンション(1R/1K)】6〜18個、【マンション(1LDK/2K/2LDK)】18〜36個、【戸建(3LDK〜)】36個〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19044628
2019-03-21
用途:
商品の使用目的と同じ

設置中に製品が破損する事が有りました、100円ショップに有る程度の物です、高いです。

対象商品:
19044637
2017-11-15
用途:
解体工事

大変使い勝手がよく、簡単に取り付けられとてもよかったです。

対象商品:
19044637
2017-05-15
用途:
トラッキング火災の防止用

手頃な価格で、かつ昇温検知ラベルがついているアイディア商品です。プラグの形状を選ばない点も便利です。ただしトラッキング防止効果については詳細が不明であり、一般のシリコンゴム系のものと比べてどの程度と言えるのか、情報がほしいところです。

対象商品:
19044646
2017-08-12
用途:
電源コンセントのトラッキング対策
有限会社エイコーテクニカ 様 (建設業・工事業)

製品に関しては問題はないが 包装から取り出すときが面倒くさい

対象商品:
19044628
2015-08-13
用途:
トラッキング火災防止
サービス業

トラッキング火災を防止するアイテムを探していた。
価格も安く、すぐにプラグに装着できるのが良い。
このままの価格なら、今後も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする