ACサーボ用バッテリ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様MR-BAT6V1SET, MR-BT6VCASE用 注文コード19046782 品番MR-BAT6V1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。

用途絶対位置データの保持 仕様MR-BAT6V1SET, MR-BT6VCASE用 公称容量(mAh)1650
注意
※インクリメンタルシステムでご使用の際は、装着する必要はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
プラスチック押し出し機に
株式会社ポリコール 様 (製造業)

何度もリピしています。安いうえにすぐ手に入るのでとてもありがたいです。他社品と比較した性能などはよくわかりませんが、十分に使用に耐えうるのでそれで十分です

対象商品:
19046782
2022-09-28
用途:
機械部品として
製造業

納品が早い。

他では1週間から10日との納期返答でしたがこちらは2日で届き、大変助かりました。

対象商品:
38639176
2022-02-02
用途:
機械のバッテリー
製造業

今までは機械メーカーより購入していたのですがモノタロウの方が安くて納期も早いので購入先を変更しました。

対象商品:
19046798
2017-10-25
用途:
試験機
有限会社パーソナル電機 様 (製造業)

次の日に到着したので、試験することが出来て、大変助かりました。

対象商品:
19046782
2022-06-03
用途:
設備部品交換要

電圧や仕様はあっていますが、大きさ(サイズ)が小さかったです、見落としかもしれませんが購入時に大きさは判らなかった。

MonotaROからの回答

適合品でのご使用を想定しておりますので、サイズを記載しておりません、申し訳ございません

対象商品:
38639176
2019-01-04
用途:
メンテ
製造業

納期が速かったのでこちらで購入しました。製品問題なし。

対象商品:
38639176
2015-10-31
用途:
サーボアンプの交換部品

値段が手頃で対応が早いので重宝してます。データの保存等に使用しているためメーカー品なので安心して使えます。

対象商品:
19046798
2019-01-11
用途:
生産設備サーボモータの位置記憶
高橋電気設計 様 (製造業)

商品については全く問題ありませんし、価格も予想より安価でした。
早急に商品をほしいのに生憎、年末年始の発注となりましたが、注文受付が出来、仕事始めの
1月6日には届きました。生産に大きな影響を与えずに済みました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする