画像準備中

インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19048286 品番 FR-HEL-75K
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。

電圧(V)200 質量(kg)- 取付方式- 適合モータ容量(kW)75 力率- 振動(m/s2)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47848166
2024-05-31
用途:
コンプレッサー用インバーターに接続
UEMマリンテクノ 様

家庭用単相200Vで三相用3.7kwインバーターを使用して2.2kwコンプレッサーを稼働させる際の始動電力を補うために購入しました。
ブレーカーも落ちる事なく無事に稼働出来たので効果(大)でした。

1人が参考にしています
対象商品:
47848141
2024-03-24
用途:
機械のインバータに接続
農・林・水産業

今回は、1.5kW用を購入しました。15年以上前に2.2kW用を購入しましたが、小型軽量になっていたのでびっくりしました。技術の進歩かな。土日明けにはすぐに来ました。

対象商品:
47848157
2021-10-17
用途:
製品の部品
農・林・水産業

メーカー製ですので安心して使用できました。良かったです。

対象商品:
47848141
2018-02-02
用途:
循環ポンプをインバータ化した際に組み合わせて
農・林・水産業

特に問題はなし。十分すぎる程の梱包、説明書など、さすが大手メーカーと感じた。但しそのぶん、価格的には割高感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
47848157
2017-11-03
用途:
電源製作

もう少し価格が安いと使いやすい。早い発送手配は良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする