P30XT02 エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ 19051707 P30XT02 エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ 19051707 P30XT02 エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ 19051707

エバーセルOPPテープ No.820NEV

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) テープ幅(mm)38 注文コード19051707 品番P30XT02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はテープ幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。

透明 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.052 基材OPP 粘着剤エマルジョン系アクリル 粘着力2.8N/10mm 用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 基材厚さ(mm)0.03 タック(ボールNo.)17 伸び(%)154 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)44.2 展開力(N/24mm)1.8 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19051716
2020-01-06
用途:
商品の梱包
株式会社大鉄 様

コスト的には満足しているが、縦に裂けやすいのが難点です。もう少し強度がほしいです。

対象商品:
19051716
2018-01-22
用途:
梱包
有限会社エムズインクス 様

色々使用しましたが、粘着・はがれ具合等エバーセルが一番使い易いOPPテープです。

1人が参考にしています
対象商品:
19051716
2018-07-25
用途:
ダンボール箱の梱包

強力に止められて、とても使いやすいので大変助かっています。

対象商品:
19051716
2016-04-22
用途:
-

商品紹介ページでは梱包ですが「カテゴリー特価カレンダー」では梱包ではなく別途テープで独り立ちしているそうです。ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする