不二貿易
ガラスセンターテーブル ルーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
19052154
品番
96341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
(天板)強化ガラス、(脚部)合成樹脂繊維板
色
ライトウォルナット
板厚(mm)
(天板)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×75×40.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×750×405
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
離島
数量1以上のご注文
お送りできません