不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の L型/ラウンドデスク
ガラスPCデスク L型 CT-1040
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
19052915
品番
80598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(天板)スチール/合成樹脂化粧繊維板、(脚部)エポキシピレン/クロムメッキ
色
ブラック
高さ(mm)
755
奥行(mm)
600
間口(mm)
1560
天板厚さ(mm)
(M奥行F)1.5、(強化ガラス)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
156×60×75.5
高さ(cm)
(キーボード天板まで)64.7
天板寸法(cm)
(ガラス天板)95.5×60、(キーボード天板)60×29.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません