曜日別特売
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274

79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274
79612 平机 #KH 不二貿易 19053274

平机 #KH

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1000注文コード19053274品番79612
参考基準価格(税別)¥40,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
幅(mm)1000奥行(mm)700高さ(mm)700材質合成樹脂化粧パーティクルボード/メラミン樹脂、(脚)スチール、エポキシ樹脂塗装質量(kg)20ブラウン天板耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×70×70なしアジャスターあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,600/税込6,160
北海道地方数量1につき9,600/税込10,560
沖縄地方数量1につき9,800/税込10,780
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053274
2021-02-15
用途: 事務・工作
製造業

組み立て前は頼り無さそうな感じでしたが、組み立ててみると思った以上にしっかりしています。
組み立ても簡単で15分もあれば1人で完成します。
作業用机としては申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする