※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVCC可変電源

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC10 定格出力電力(W)600 入力電圧範囲(V)AC85〜265(単相)連続入力 注文コード19054464 品番Z10-60-LAN-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など196種類から選べます 他の種類を見る

超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。

定格出力電圧(V)DC10 定格出力電流(A)60 形状カバー付き シリーズCVCC直流可変電源「Z+」 定格出力電力(W)600 入力電圧範囲(V)AC85〜265(単相)連続入力

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする