HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 特殊直管蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 看板用蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
19056153
品番
FL32SKD.25
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
種別
32形
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G13
定格ランプ電力(W)
32
用途
看板用
適合
FG-5P
質量(g)
182
電流(A)
0.360
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
1920
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
830
色温度(K)
7800
定格平均寿命(時間)
12000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません