16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19058838 品番 LS600EX-U1-W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。

種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 光色白色 消費電力(W)(グロー方式)11〜13、(ラピッド方式)13〜15、(インバータ方式)11〜22、(AC電源直結方式)10〜13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25〜+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)800(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、600〜1000(インバータ方式) 色温度(K)3800〜4500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)200(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、150〜240(インバータ方式) 演色指数(Ra)78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
30W型 直管LED
製造業

30W型の直管タイプは上市するメーカが極端に少なく、配線改造無しを謳っている製品にも実際にはフリッカーを起こす製品が普通に販売されています。そんな中この製品は説明通りに改造なく使用ができました。明るさは蛍光管に比べやや暗いような気がしますが誤差の範囲だと思います。★5つ付けたいのですが価格がやや高いので★4つにさせていただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする