曜日別特売
LS1200Y-U2 40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研) 19058917

40形 直管LED LS1200シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
光色イエロータイプ
内容量1本注文コード19058917品番LS1200Y-U2
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。

種別40W形電球の種類LED口金G13光色イエロータイプ消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)700(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、300~820(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8色温度(K)2300~2800取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)170(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、70~200(インバータ方式)演色指数(Ra)50給電方式両側給電タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする