110形 直管LED LS2400シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19058962 品番LS2400-U1-N
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。
工事不要のユニバーサルタイプです。

種別110W形 電球の種類LED 口金R17d 光色昼白色 消費電力(W)(ラピッド方式)60〜65、(インバータ方式)24〜60、(AC電源直結方式)50〜55 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-25〜+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600〜6000、(AC電源直結)5500 管径×長さL(mm)28.9×2382.9 色温度(K)4600〜5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480〜110、(AC電源直結)1000 演色指数(Ra)82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする