MA2720 MAGMA 作業用ドリルホルダー C.K TOOLS 19061412

MAGMA 作業用ドリルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19061412 品番MA2720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全のためのベルクロストラップ付
6つのドリルビットを収納するためのポケット付き
パッド仕様で快適・保護性をUP
耐久性のあるポリエスチル製
MA2723と組合せ使用可能

材質ポリエスチル製 全長(mm)350 ベルト通し幅(mm)90 差込口160mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする