足の冷えない不思議なくつ下つま先インナーソックス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19062618 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530

くつ下やタイツの中に履く、つま先だけの不思議なくつ下がさらにフィット感アップ。
ズレにくくつま先をしっかり保温。薄手1mmだからくつ下の中にはいても違和感がありません。目立たず、つま先を冷えから守るアイテムです。
空気で包み込むからあったかい。
「不思議なくつ下」は断熱エアヒート繊維を採用。空気で包み込むからあったかい。繊維1本1本に空気を含んだ中空の断熱繊維と空気の力で冷気をカットし熱を逃がしません。

材質アクリル、ポリエステル、ポリプロピレン、その他繊維 ブラック サイズフリー タイプつま先インナーソックス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19062618 - 43740639 - 足の冷えない不思議な靴下つま先インナーソックス 小林製薬 足の冷えない不思議な靴下つま先インナーソックス 小林製薬 1足 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19062618
2022-01-08
用途:
冬の外出時の防寒対策
教育・研究機関

温かいけれど、つま先だけなので、なんか靴下がズレたような感触があります。
以前、どこかのお店で購入したことがあり、感触は分かっていたので、足をすっぽり包むタイプのものだけが欲しかったけど、入荷が遅いので間に合わせにこちらの商品も購入しました。

対象商品:
19062618
2022-01-25
用途:
釣りをする時
サービス業

重ね着しても、ごあつかず、普通の靴下の重ね着よりも暖かい。

対象商品:
19062618
2021-01-04
用途:
自分で使用予定
ブリーズデザイン 様

ゴルフをする際 つま先の冷却感の解消に役に立ちました
以上

対象商品:
19062618
2019-11-11
用途:
事務仕事のデスクワークで使用
田中飼料株式会社 様

何か不思議な靴下です。冷え性なので手も足も冷え冷えです。桐灰なので感動するくらいかというと、そうでもなく、つま先は冷えています。ただ、靴下が2重になっているので、それなりに温かいです。不満点は、たまに引っ張らないと、脱げるまではいかないですが、先の方にいってしまうところです。でも、なんか、足先がきゅーっと締められていて、嫌ではないですが、変な感じがする靴下です。

対象商品:
19062618
2017-02-22
用途:
食品製造時に使用(長靴の中)
株式会社梅の花グループ 様 (製造業)

寒さを感じずいい商品でした。しかし。一日履いていれば夕方には脱げてしまう。靴下の中に履いているのでつま先がゴワゴワする。改善できればありがたい!〜感謝〜

対象商品:
19062618
2019-01-30
用途:
防寒
紀和ベンダア工業株式会社 様 (製造業)

思ってたほど温かくなくてつま先用カイロも必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19062618
2017-01-22
用途:
屋外作業時及び在宅時にも
その他業種

当初ミシン目を下にしてはいていましたが通気性の問題からミシン目を上にして履くと防暖効果が増したように感じました。もっと温かさが持続するかとの期待もあったのですが、期待が大きすぎただけで、結構足先の冷たさが緩和されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする