DR.MED
DR.MEDの 専門診療・科目別
DR.MEDの リハビリ・整形
DR.MEDの ギブス・副木
DR.MED アームストラップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19064158
品番
DR125S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
ホルダー寸法(mm)
110×110
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
サイズ
S
タイプ
子供用
アズワン品番
7-1020-01
仕様
左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類
その他