DR-B019-1S DR.MED 女性用胸部サポーター DR.MED 19064867

DR.MED 女性用胸部サポーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19064867 品番DR-B019-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。女性用で乳房、胃を圧迫しない形状になっております。

包帯種類その他 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン サイズS ベルト幅(mm)210 幅(cm)210 アズワン品番8-9997-01 適応胸囲(cm)(アンダー)70〜76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19064885
2016-11-03
用途:
日常
医療・福祉・介護関連業

固定バンドもバッチリでむれにくい。
付けていても気にならないのがいい(*`ω´)b

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする