CDQ2L32-30D-F7BASBPC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-30〜) SMC 19065821

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-30〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19065821 品番CDQ2L32-30D-F7BASBPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は286種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ボディオプションロッド先端めねじ コード長さ(m)0.5 コネクタ形状M8-4ピン 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番F7BA ポートねじの種類Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19065821 CDQ2L32-30D-F7BASBPC 20996816 CDQ2L32-30DZ-F7BASBPC 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-30DZ SMC 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-30DZ SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする