(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)13 注文コード19068507 品番9837-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長・サイズ・二面幅など14種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)3/8SQ サイズ(mm)13 トラスコ品番447-0052 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)33 定格絶縁電圧(V)1000 外径(Φmm)(ソケット部)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする