1262-180SB 自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19068692 1262-180SB 自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19068692 1262-180SB 自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19068692 1262-180SB 自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19068692

自動ワイヤーストリッパー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19068692 品番1262-180SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,050

価格もリーズナブルで、一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適。
一般的な0.2〜6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。
芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。
2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備。
6.0〜18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます

使用範囲(mm2)0.2-6.0 使用範囲(AWG)24-10 トラスコ品番496-6864 質量(g)151

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19068692
2023-01-12
用途:
ビニル電線のストリップ
有限会社UNO 様

今まで使っているものが、人によって使いこなせない場合があるので自動の言葉にひかれて試してみたところ、誰でも簡単にストリップ出来ました。
難点は、6mm以下のストリップが出来ないこと。
ちょっと工夫が必要です。

対象商品:
19068692
2018-02-08
用途:
配線
建設業・工事業

使いやすいし、値段の割に丈夫で満足です。
何回使ったら壊れてしまうのか、少し心配ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
19068692
2018-12-12
用途:
機械の整備作業時
カタヤマシン 様 (サービス業)

5.5mmの電線ストリップを50本ほどしただけで刃物を固定するプラスチック部分が破損しました。非常に残念な商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
19068692
2018-03-29
用途:
古川電線のビーメッックス電線0.3スケアのストリップ
製造業

50回くらい使用したらストリップ出来なくなった。使えない。

2人が参考にしています
対象商品:
19068692
2016-07-30
用途:
配線の被服剥き
株式会社バイクワールド エルフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一回で剥けないことが多々ある。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする