エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番831-4549 注文コード19069094 品番6412-115ESD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)115 トラスコ品番831-4549 幅(mm)(ジョイント部)11、(口先先端)16 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)94 口先長(mm)6 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする