ケーブルナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)130 トラスコ品番828-0650 注文コード19069952 品番1620-28
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。

全長(mm)130 質量(g)95 使用範囲(Φmm)8.0-28.0(5/16-1.1/8inch) 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製 トラスコ品番828-0650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19069952
2021-01-05
用途:
ケーブルストリップ
有限会社伸和工建 様 (建設業・工事業)

替え刃の所在が分からず使い捨ては勿体ないし残念です

対象商品:
19069943
2018-02-19
用途:
電線を
ウエスト防災 様

簡単に皮むきができ能率が上がりました
有難う御座いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする