絶縁ケーブルナイフ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19075315 品番9855SB
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0117 全長(mm)155 質量(g)90 刃長(mm)38 定格絶縁電圧(V)1000
注意
※ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする