エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19077293 品番7681-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

全長(mm)125 トラスコ品番446-8937 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 質量(g)87 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする