エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19077406 品番 7902-120
参考基準価格(税別)¥13,850 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。

全長(mm)120 幅(mm)(ジョイント部)9.0 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 質量(g)57 口先長(mm)6.5 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.4 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする