モバイルプロジェクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19078276 品番CBK01252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

JBLサウンドエフェクトとドルビーオーディオの完璧な組み合わせ
T2 Plusはデュアル内蔵の強力な JBL スピーカーとドルビーオーディオ サポートを備え、映画のようなサウンド体験をもたらします。
450ANSIルーメン & 1080P FHD
450ANSIルーメンと 1080P FHD解像度の素晴らしい画像を提供する Yaber T2 Plus で、鮮やかなエンターテイメント体験をお楽しみください。
2.5時間使用可能内蔵バッテリー
映画1本を体験したり・サッカーのスリリングな試合を2試合観戦することができます。
オートフォーカス&オートキーストーン
自動フォーカス&キーストーン補正、スクリーン入力障害物回避機能により、便利でハンズフリーな投影を実現します。
インテリジェントコントロールセンター
Yaber アプリを介して T2 をスマートフォンに接続すると、シームレスな画面ミラーリング、リモートコントロール、近距離無線通信が可能になります。

形式【テキスト】TXT【画像】JPG・PNG・BMP・JPEG 方式【投写】LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×290×140 解像度1920×1080(フルHD) 入力端子USB 2.0×1・HDMI×1・RJ45×1 スピーカースピーカーあり 出力端子オーディオ出力×1 明るさ(Lm)450 ビデオフォーマットMP4・MKV・WMV・3GP ・MPG・VOB・TP・TS・DAT・MOV・FLV オーディオMP3・AAC・ LPCM・APE・ FLAC・ OGG・ AMR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする