カネロン化学
カネロン化学の 表面保護材
表面保護テープ(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19078876
品番
WG103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着力
1.96N/25mm
主な用途
表面保護用
粘着力(N/25mm)
1.96
RoHS指令(10物質対応)
対応