15.07701 ダブルリングバッテリーターミナル MTA 19078928

ダブルリングバッテリーターミナル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイププラス 注文コード19078928 品番15.07701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。
確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。

タイププラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21820216
2023-05-20
用途:
車両メンテナンス時
建設業・工事業

素材・仕上げは若干イメージと違いましたが、つくり自体は問題なく使用させていただいてます。

対象商品:
19078937
2023-01-15
用途:
自動車バッテリー
増高自動車工業有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線の向きなどによって取付の方向など考えてつけなければなりません。たくさん配線をつなぐような場合は配線を抱き合わせてつけるようなこともなくしっかり取り付けることが出来ますので信頼性が高まります。

対象商品:
19078937
2022-09-21
用途:
電装品増設用
その他業種

車にライトやウィンチなどを付けている為純正のターミナルだと挟み込めなくなってきたので購入しました。3つに分けられるので配線に余裕が出来ました。
日本車のバッテリー端子サイズにピッタリです!

対象商品:
19078937
2022-01-31
用途:
バッテリターミナルから多種電気製品への供給分配に使用。

作りがしっかりしているしバッテリー端子への固定も強固に出来る。又、3本のボルトは裏の爪を起こせば簡単に取れるので3本から2本へ変える事も可能。ナットが緩み止めナットなのも気が利いている。本体がステンレスで錆びないのも良い。

対象商品:
21820216
2021-05-10
用途:
ウィンチのバッテリー電源取出し
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

軽トラに電動ウィンチを取付て使用するため、電源取出し用として購入しました。軽トラのバッテリーは小さい端子なので別にバッテリー端子変換アダプターも購入しました。あれば便利です。

対象商品:
19078937
2021-07-13
用途:
クルマのバッテリーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

RXー8用のマイナス端子に使用しましたが大変満足です。

対象商品:
19078937
2021-01-22
用途:
純正部品の経年劣化により交換

純正部品は大変、高価なので安価に入手出来て製品も確りとしていて助かりました。

対象商品:
21820216
2019-05-29
用途:
バッテリーと太陽光パネル接続、インバーターへの電源取り出し等に利用
電気・ガス・熱供給・水道業

接続端子がそれぞれ専用に接続できるのが良いですね。以前はまとめて一括してバッテリー極に接続していましたが、外れたり弛んだりしたことが有りました。こんな悩みも解消し満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする