画像準備中

靴底洗浄ブラシ (STトレー付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19081207 品番HBS-SSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。誰でも簡単に清掃・交換が可能です。

用途靴洗浄用ブラシ 全長(mm)1000 高さ(mm)68、ブラシ部:50 質量(g)2900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする