画像準備中

環境ステーションゴミ箱

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19081241 品番 WS-600
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ワクイの代表的なオリジナルプロダクトです。樹脂素材が一般的な大型ダストステーションを、SUS304ステンレスで実現しました。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。

用途ダストボックス 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)600 高さ(mm)1060 奥行(mm)750 容量(L)330 本体質量(kg)26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする