SP-9960 SPシリーズ(和) サンゲツ 19094608

SPシリーズ(和)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19094608 品番SP-9960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は156種類から選べます 他の種類を見る
種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ 長さ(m)2 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) シリーズSPシリーズ 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19094863
2016-10-17
用途:
補修用

商品はよいものです。しかし今回は色が合わず、無理やり切り貼りしたのですが上手くはできなかったです。廃番になった壁紙の近い色の情報があればよい。

1人が参考にしています
対象商品:
19094608
2016-09-30
用途:
室内の扉の張替え
OFFICE-KYSH 様

特に特徴があるわけではないが作業はしやすかったし、価格面でも納得できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする