4412 メッシュ指付ソックス 高田商事 19096692 4412 メッシュ指付ソックス 高田商事 19096692 4412 メッシュ指付ソックス 高田商事 19096692

メッシュ指付ソックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4足) 注文コード 19096692 品番 4412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

クールメッシュで爽やかな抗菌防臭の為作業にもスポーツにも最適です。履き口と甲部にゴムを使用してずれにくく、Wサポートになっています。

杢カラーアソート 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプタビ型 入数4足組 特性抗菌、防臭、通気性 用途さわやかメッシュで夏の作業に最適! サイズフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19096683
2019-05-05
用途:
農作業
有限会社グリンファームオオタ 様 (農・林・水産業)

1回履いただけなのに、親指の縫い目の処が破れれた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする