W201BR ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 19097776

ニュースタンダードトイレブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19097776品番W201BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,341
販売価格(税別)
1,219

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。

使用場所トイレ材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン寸法(mm)約80×380×102耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする