W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 19098363

 

W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 19098363 W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 19098363

ニュースタンダードトイレブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098363 品番W201W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。

使用場所トイレ トラスコ品番855-3339 材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×380×102 耐熱温度(℃)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19098363 W201W 22348167 W201W ニュースタンダードトイレブラシ マーナ ニュースタンダードトイレブラシ マーナ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19098363
2020-05-06
用途:
トイレ掃除

他店で自宅用に購入したものが使いやすく、会社用に追加購入しました。
考えられた形がとても使いやすいし、スポンジタイプより水切れもいいです。収納容器もフタがないので勝手に閉まってしまって、手を煩わすこともありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする